S&P - Tourelle centrifuge polypropylène spécial anti-corrosion, 2750 m3/h, mono 230v - 321343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
courant nominal - 2.7 A
énergie élec. max. accumulée - 0.398 kW
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893329530
Réf. Sonepar
00039330549
Réf. Fournisseur
321343
Marque
S&P
tension nominale (Un):
230 V
courant nominal:
2.7 A
énergie élec. max. accumulée:
0.398 kW
clapet antiretour:
sans
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
2559.77 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
2339.21 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
2068.58 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
1668.04 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
520 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Oui
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
nombre de pôles:
6 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
55 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
725 mm
diamètre nominal du conduit:
315 mm


