S&P - Tourelle centrifuge polypropylène spécial anti-corrosion 730 m3/h, tri 230v/400v - 321344


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230/400 V
courant nominal - 0.5 A
énergie élec. max. accumulée - 0.228 kW
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893329295
Réf. Sonepar
00039330525
Réf. Fournisseur
321344
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un):
230/400 V
courant nominal:
0.5 A
énergie élec. max. accumulée:
0.228 kW
clapet antiretour:
sans
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
688.036 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
659.479 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
632.479 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
602.922 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
569.922 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
534.364 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
460.807 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
1145 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
2933.58 1/min
nombre de pôles:
2 pôles
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
512 mm
diamètre nominal du conduit:
125 mm