S&P - Tourelle centrifuge verticale monophasée, 230V, 4 pôles diamètre 315 mm - 200511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
courant nominal - 1 A
énergie élec. max. accumulée - 0.155 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893956255
Réf. Sonepar
00039326938
Réf. Fournisseur
200511
Marque
S&P
tension nominale (Un):
230 V
courant nominal:
1 A
énergie élec. max. accumulée:
0.155 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
70 °C
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
aluminium
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
1887.57 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
1720.96 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
1507.35 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
1224.12 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
847.897 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
305.671 m³/h
fréquence:
50/60 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
220 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
électronique
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Oui
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
1423.01 1/min
nombre de pôles:
4 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
52 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
395 mm
dimensions intérieures du socle carré:
560 mm
diamètre nominal du conduit:
257 mm


