S&P - Tourelle centrifuge verticale triphasée, 400V, 6 pôles, diamètre 400 mm - 200520

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle centrifuge verticale triphasée, 400V, 6 pôles, diamètre 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • courant nominal - 0.5 A

  • énergie élec. max. accumulée - 0.153 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893011268

Réf. Sonepar

00039326715

Réf. Fournisseur

200520

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

courant nominal:

0.5 A

énergie élec. max. accumulée:

0.153 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

70 °C

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

aluminium

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

2469.37 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

2054.29 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

1393.05 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

521.804 m³/h

fréquence:

50/60 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

156 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

rond

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

951.091 1/min

nombre de pôles:

6 pôles

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:

48 dB(A)

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

459 mm

dimensions intérieures du socle carré:

630 mm

diamètre nominal du conduit:

326 mm

Tourelle centrifuge verticale triphasée, 400V, 6 pôles, diamètre 400 mm