S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 13000 m3/h, 4 pôles, tri 400V, D 630 mm - 204240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
courant nominal - 2.9 A
énergie élec. max. accumulée - 1.598 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893076342
Réf. Sonepar
00039307634
Réf. Fournisseur
204240
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un):
400 V
courant nominal:
2.9 A
énergie élec. max. accumulée:
1.598 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
11816.1 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
10425 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
8056.65 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
6562.49 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
5355.33 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
3784 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
390 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
régime sur-multiplié moteur avec:
triangle-étoile
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Oui
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
1392.26 1/min
nombre de pôles:
4 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
58 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
488 mm
dimensions intérieures du socle carré:
905 mm
diamètre nominal du conduit:
630 mm