Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 20 000 m3/h, 6 pôles, tri 400V, D900 mm - 203207

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 20 000 m3/h, 6 pôles, tri 400V, D900 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400 V

  • courant nominal - 3.2 A

  • énergie élec. max. accumulée - 1.575 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893975201

Réf. Sonepar

00039313151

Réf. Fournisseur

203207

Marque

S&P

tension nominale (Un):

400 V

courant nominal:

3.2 A

énergie élec. max. accumulée:

1.575 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

40 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

16609.8 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

12379.7 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

9238.26 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

7058.56 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

289 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

rond

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Oui

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

942.558 1/min

nombre de pôles:

6 pôles

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:

70 dB(A)

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

756 mm

dimensions intérieures du socle carré:

1250 mm

diamètre nominal du conduit:

900 mm

Tourelle hélicoïde horizontale d'extraction, capot aluminium, triphasée, 6 pôles, diamètre 900 mm