S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 5600 m3/h, 4 pôles, tri 400V, D 450 mm - 204219

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 5600 m3/h, 4 pôles, tri 400V, D 450 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400 V

  • courant nominal - 1 A

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893078636

Réf. Sonepar

00039307863

Réf. Fournisseur

204219

Marque

S&P

tension nominale (Un):

400 V

courant nominal:

1 A

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

4904 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

3323 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

2583 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

1935 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

0 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

321 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

transformateur

régime sur-multiplié moteur avec:

triangle-étoile

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

rond

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Oui

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

nombre de pôles:

4 pôles

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:

52 dB(A)

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

410 mm

dimensions intérieures du socle carré:

710 mm

diamètre nominal du conduit:

450 mm

Tourelle hélicoïde d'extraction horizontale, 5600 m3/h, 4 pôles, triphasée 400V, IP65, classe F, entièrement métallique, D 450 mm