S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 7100 m3/h, 4 pôles, tri 230/400V, D500 mm - 200776

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 7100 m3/h, 4 pôles, tri 230/400V, D500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau hélice - aluminium

  • uniquement régime moteur - Non

  • uniquement régime moteur ajustable avec - fréquence

  • régime sur-multiplié moteur avec - triangle-étoile

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893074072

Réf. Sonepar

00039307407

Réf. Fournisseur

200776

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau hélice:

aluminium

uniquement régime moteur:

Non

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

régime sur-multiplié moteur avec:

triangle-étoile

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

champignon

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Oui

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

Tourelle hélicoïde d'extraction horizontale, 7100 m3/h, 4 pôles, triphasée 230/400V, IP65, classe F, entièrement métallique, D 500 mm