S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 9820 m3/h, 4 pôles, mono 230V, D 560 mm - 204185


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
courant nominal - 4.9 A
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893074102
Réf. Sonepar
00039307410
Réf. Fournisseur
204185
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un):
230 V
courant nominal:
4.9 A
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
8947.67 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
7943.67 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
5547.33 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
4682 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
3669.67 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
0 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
359 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Oui
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Oui
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
nombre de pôles:
4 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
57 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
488 mm
dimensions intérieures du socle carré:
905 mm
diamètre nominal du conduit:
560 mm