S&P - Tourelle d'insufflation horizontale, 4 pôles, tri 400V, D 1000 mm - 208332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 40 °C
matériau du boîtier/corps - acier
classe de qualité matériau boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893130051
Réf. Sonepar
00039313005
Réf. Fournisseur
208332
Marque
S&P
tension nominale (Un):
400 V
clapet antiretour:
sans
température moyenne maximale (permanente):
40 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
42063.3 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
39984.3 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
37931.5 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
35611.5 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
33053.5 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
30431.9 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
24955.3 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
18438.6 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
6529.65 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
441 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Oui
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Oui
nombre de pôles:
4 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
86 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
756 mm
dimensions intérieures du socle carré:
1250 mm
diamètre nominal du conduit:
1000 mm


