S&P - Tourelle hélico-centrifuge réversible, 200/470 m3/h, moteur Ecowatt 1V, D 150 mm - 203977

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • courant nominal - 0.4 A

  • énergie élec. max. accumulée - 0.045 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893653758

Réf. Sonepar

00039365375

Réf. Fournisseur

203977

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230 V

courant nominal:

0.4 A

énergie élec. max. accumulée:

0.045 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

matériau hélice:

acier

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé

débit d'air max à 50 Pa:

421.651 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

363.958 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

246.879 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

100.8 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

39 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

EC (commutation électronique)

nombre de phases:

1

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

345 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

optionnel

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

électronique

signal de commande:

0-10 V

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

champignon

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

2671.71 1/min

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:

50 dB(A)

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

349 mm

dimensions intérieures du socle carré:

300 mm

diamètre nominal du conduit:

150 mm

Tourelle hélico-centrifuge réversible, 200/470 m3/h, moteur Ecowatt 1 vitesse, diamètre de raccordement 150 mm