S&P - Tourelle hélico-centrifuge réversible, 360/530 m3/h, 3 vitesses, D 160 mm - 203976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
courant nominal - 0.23 A
énergie élec. max. accumulée - 0.054 kW
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893872173
Réf. Sonepar
00039306904
Réf. Fournisseur
203976
Marque
S&P
tension nominale (Un):
230 V
courant nominal:
0.23 A
énergie élec. max. accumulée:
0.054 kW
clapet antiretour:
sans
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
454.764 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
393.948 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
315.132 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
133.5 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
35.7 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
389 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Non
uniquement régime moteur ajustable avec:
transformateur
régime sur-multiplié moteur avec:
bobines séparées
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Oui
régime:
2712.94 1/min
nombre de pôles:
2 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
47 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
339 mm
dimensions intérieures du socle carré:
300 mm
diamètre nominal du conduit:
160 mm



