S&P - Tourelle hélico-centrifuge réversible, 780/1100 m3/h, D 250 mm - 203904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
courant nominal - 0.8 A
énergie élec. max. accumulée - 0.191 kW
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893066831
Réf. Sonepar
00039306683
Réf. Fournisseur
203904
Marque
S&P
tension nominale (Un):
230 V
courant nominal:
0.8 A
énergie élec. max. accumulée:
0.191 kW
clapet antiretour:
sans
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
aluminium
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
985.523 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
908.432 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
817.342 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
683.252 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
515.071 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
413.981 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
254.89 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
81 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
642 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Non
uniquement régime moteur ajustable avec:
électronique
régime sur-multiplié moteur avec:
bobines séparées
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
2720.32 1/min
nombre de pôles:
2 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
55 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
457 mm
dimensions intérieures du socle carré:
435 mm
diamètre nominal du conduit:
248 mm



