S&P - Tourelle horiz f400/120, 13000 m3/h, mot. ie3 + inter prox et depressostat - 200213

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle horiz f400/120, 13000 m3/h, mot. ie3 + inter prox et depressostat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 1.52 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452002134

Réf. Sonepar

00039200213

Réf. Fournisseur

200213

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

énergie élec. max. accumulée:

1.52 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

12518.3 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

11933.5 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

11281.8 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

10548 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

9701.32 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

8691.84 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

5698.9 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

83 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

277 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Non

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

1000 1/min

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

Tourelle horizontale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), 13000 m3/h, moteur IE3 triphasé 6 pôles, puissance 1,10 kW, avec interrupteur de proximité et depressostat