S&P - Tourelle horiz f400/120, 13000 m3/h, mot. ie3 tri 6 pôles, 1,10 kw + inter prox - 200214


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230/400 V
énergie élec. max. accumulée - 1.52 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411452002141
Réf. Sonepar
00039200214
Réf. Fournisseur
200214
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un):
230/400 V
énergie élec. max. accumulée:
1.52 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
12518.3 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
11933.5 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
11281.8 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
10548 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
9701.32 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
8691.84 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
5698.9 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
83 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
277 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Non
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
1000 1/min
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non