S&P - Tourelle horiz f400/120, mot. ie3 tri 6 pôles, 2,20 kw + inter prox - 200216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230/400 V
énergie élec. max. accumulée - 2.623 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3411452002165
Réf. Sonepar
00039200216
Réf. Fournisseur
200216
Marque
S&P
tension nominale (Un):
230/400 V
énergie élec. max. accumulée:
2.623 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
14966.5 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
14488 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
13958 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
13368.4 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
12707.9 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
11944.4 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
9897.32 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
6090.68 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
1466.53 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
541 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Non
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
1000 1/min
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non


