S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 16000 m3/h, tri 400V, V2 - 200403

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 16000 m3/h, tri 400V, V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400 V

  • courant nominal - 6.5 A

  • énergie élec. max. accumulée - 2.847 kW

  • clapet antiretour - sans

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893301666

Réf. Sonepar

00039330166

Réf. Fournisseur

200403

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un):

400 V

courant nominal:

6.5 A

énergie élec. max. accumulée:

2.847 kW

clapet antiretour:

sans

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

acier

débit d'air max à 50 Pa:

13808 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

13032.7 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

12371.7 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

11747.4 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

11114.4 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

10417 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

8642.74 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

6502.43 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

3070.5 m³/h

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

511 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Non

régime sur-multiplié moteur avec:

dahlander

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

champignon

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

874 mm

dimensions intérieures du socle carré:

905 mm

diamètre nominal du conduit:

630 mm

Tourelle horizontale centrifuge de confort et de désenfumage 400°C/2h, 16000 m3/h, 6/12 pôles, construction entièrement métallique, capot aluminium, turbine à réaction, triphasé 400V