S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 2000 m3/h, mono 230V, V2 - 203687

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
courant nominal - 0.4 A
énergie élec. max. accumulée - 0.091 kW
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893354150
Réf. Sonepar
00039306085
Réf. Fournisseur
203687
Marque
S&P
tension nominale (Un):
230 V
courant nominal:
0.4 A
énergie élec. max. accumulée:
0.091 kW
clapet antiretour:
sans
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
acier
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé
débit d'air max à 50 Pa:
1436.07 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
1092.05 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
0 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
0 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
147 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
électronique
régime sur-multiplié moteur avec:
dahlander
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
937.466 1/min
nombre de pôles:
6 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
45 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
432 mm
dimensions intérieures du socle carré:
560 mm
diamètre nominal du conduit:
289 mm


