S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 25200 m3/h, tri 400V - 200796

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - autre
courant nominal - 16.2 A
énergie élec. max. accumulée - 8.831 kW
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893858801
Réf. Sonepar
00039000012
Réf. Fournisseur
200796
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un):
autre
courant nominal:
16.2 A
énergie élec. max. accumulée:
8.831 kW
clapet antiretour:
sans
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
acier
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé
débit d'air max à 50 Pa:
32096.5 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
31370.1 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
30635.1 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
29888.6 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
29124.6 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
28337.2 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
26649.7 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
24774.3 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
22764.3 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
872 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
rond
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
995.353 1/min
nombre de pôles:
6 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
73 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non