S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 3250 m3/h, tri 400V - 200793

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 3250 m3/h, tri 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400 V

  • courant nominal - 0.6 A

  • énergie élec. max. accumulée - 0.28 kW

  • clapet antiretour - sans

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893593351

Réf. Sonepar

00039359335

Réf. Fournisseur

200793

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un):

400 V

courant nominal:

0.6 A

énergie élec. max. accumulée:

0.28 kW

clapet antiretour:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

acier

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé

débit d'air max à 50 Pa:

2474.3 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

2263.01 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

2052.73 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

1839.44 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

1564.15 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

1093.86 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

283 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Non

régime sur-multiplié moteur avec:

dahlander

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

rond

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

1398.41 1/min

nombre de pôles:

4/8 pôles

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

504 mm

dimensions intérieures du socle carré:

560 mm

diamètre nominal du conduit:

289 mm

Tourelle horizontale centrifuge de confort et de désenfumage 400°C/2h, 3250 m3/h, construction entièrement métallique, capot aluminium, turbine à réaction, triphasé 400V, Moteur AC IP55, Classe F