S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 5000/3000 m3/h, tri 400V - 200788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
courant nominal - 0.6 A
énergie élec. max. accumulée - 0.279 kW
clapet antiretour - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893593382
Réf. Sonepar
00039359338
Réf. Fournisseur
200788
Marque
S&P
tension nominale (Un):
400 V
courant nominal:
0.6 A
énergie élec. max. accumulée:
0.279 kW
clapet antiretour:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
acier
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé
débit d'air max à 50 Pa:
2541.41 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
2319.99 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
2099.56 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
1879.13 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
1605.71 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
1156.28 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
267 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Non
régime sur-multiplié moteur avec:
dahlander
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
forme capuchon:
rond
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
1403.25 1/min
nombre de pôles:
4/8 pôles
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
432 mm
dimensions intérieures du socle carré:
560 mm
diamètre nominal du conduit:
289 mm


