S&P - Tourelle horizontale f400/120, 3700 m3/h, moteur ie1, avec inter prox - 201036

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle horizontale f400/120, 3700 m3/h, moteur ie1, avec inter prox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.339 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452010368

Réf. Sonepar

00039201036

Réf. Fournisseur

201036

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230 V

énergie élec. max. accumulée:

0.339 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

3498.53 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

3258.79 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

2980.05 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

2639.58 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

2192.11 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

1514.16 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

1

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

250 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Non

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

1500 1/min

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

Tourelle horizontale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), 3700 m3/h, moteur IE1 monophasé 4 pôles, puissance 0,25 kW, avec interrupteur de proximité