S&P - Tourelle horizontale f400/120, 3700 m3/h, moteur ie1, avec inter prox et dépress - 201037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
énergie élec. max. accumulée - 0.339 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3411452010375
Réf. Sonepar
00039201037
Réf. Fournisseur
201037
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un):
230 V
énergie élec. max. accumulée:
0.339 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
3498.53 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
3258.79 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
2980.05 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
2639.58 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
2192.11 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
1514.16 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
250 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Non
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
1500 1/min
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non