S&P - Tourelle horizontale f400 2h 710 6/12p inter+depress+pilotair tri 4/1kw ie1 - 201194

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle horizontale f400 2h 710 6/12p inter+depress+pilotair tri 4/1kw ie1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 2.807 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452011945

Réf. Sonepar

00039201194

Réf. Fournisseur

201194

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un):

400 V

énergie élec. max. accumulée:

2.807 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

19446.7 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

18778.4 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

18051.4 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

17262 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

16397.7 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

15435.4 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

13083.8 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

9670.84 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

3723.95 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

330 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Non

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

1000 1/min

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

Tourelle horizontale 400°C/2h 6/12P interrupteur + dépressostat + coffret Pilotair triphasé 4/1Kw IE1