S&P - Tourelle horizontale f400 2h 760 6/8pôles interrupteur triphasé 4/1.1kw ie1 - 201204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 3.863 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411452012041
Réf. Sonepar
00039201204
Réf. Fournisseur
201204
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un):
400 V
énergie élec. max. accumulée:
3.863 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
21026.1 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
20381.2 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
19685.2 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
18932.3 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
18118.4 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
17224.4 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
15118.6 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
12345 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
8386.26 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
585 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Non
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
1000 1/min
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non