S&P - Tourelle vert f400/120, 10600/5300 m3/h, mot. ie1 tri 4/8 pôles + inter prox - 201390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 1.797 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3411452013901
Réf. Sonepar
00039201390
Réf. Fournisseur
201390
Marque
S&P
tension nominale (Un):
400 V
énergie élec. max. accumulée:
1.797 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
débit d'air max à 50 Pa:
10439.4 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
10184.4 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
9912.84 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
9621.84 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
9309.26 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
8972.68 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
8200.1 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
7218.95 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
5812.79 m³/h
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
445 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
ventilateur basculant:
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
entraînement indirect:
Non


