S&P - Tourelle vert f400/120, 13000 m3/h, mot. ie3 tri 6 pôles, 1,10 kw, + inter prox - 200246

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle vert f400/120, 13000 m3/h, mot. ie3 tri 6 pôles, 1,10 kw, + inter prox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 1.52 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452002462

Réf. Sonepar

00039200246

Réf. Fournisseur

200246

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

énergie élec. max. accumulée:

1.52 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

débit d'air max à 50 Pa:

12518.3 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

11933.5 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

11281.8 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

10548 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

9701.32 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

8691.84 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

5698.9 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

83 m³/h

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

277 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

ventilateur basculant:

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

Tourelle verticale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), 13000 m3/h, moteur IE3 triphasé 6 pôles, puissance 1,10 kW, avec interrupteur de proximité