S&P - Tourelle vert f400/120, 13500 m3/h, mot. ie3 tri 4 pôles, 2,20 kw, + inter prox - 200243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230/400 V
énergie élec. max. accumulée - 2.774 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411452002431
Réf. Sonepar
00039200243
Réf. Fournisseur
200243
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un):
230/400 V
énergie élec. max. accumulée:
2.774 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
débit d'air max à 50 Pa:
13245.5 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
12977.5 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
12697 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
12400 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
12084 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
11751.4 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
11016.9 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
10157.4 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
9107.32 m³/h
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
496 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
ventilateur basculant:
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
entraînement indirect:
Non