S&P - Tourelle vert f400/120 20000 m3/h mot. ie3 + inter prox, dépressostat et pyrodis - 200251


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230/400 V
énergie élec. max. accumulée - 2.807 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411452002516
Réf. Sonepar
00039200251
Réf. Fournisseur
200251
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un):
230/400 V
énergie élec. max. accumulée:
2.807 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
débit d'air max à 50 Pa:
19446.7 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
18778.4 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
18051.4 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
17262 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
16397.7 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
15435.4 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
13083.8 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
9670.84 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
3723.95 m³/h
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
330 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
ventilateur basculant:
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
entraînement indirect:
Non