S&P - Tourelle vert f400/120, 24500 m3/h, mot. ie3 tri 6 pôles, 4 kw, + inter prox - 200258

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle vert f400/120, 24500 m3/h, mot. ie3 tri 6 pôles, 4 kw, + inter prox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - autre

  • énergie élec. max. accumulée - 4.834 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452002585

Réf. Sonepar

00039200258

Réf. Fournisseur

200258

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un):

autre

énergie élec. max. accumulée:

4.834 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

débit d'air max à 50 Pa:

26048.6 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

25496.6 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

24917.2 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

24300.2 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

23643.7 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

22945.7 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

21389.3 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

19527.5 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

17151 m³/h

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

431 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

ventilateur basculant:

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

Tourelle verticale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), 24500 m3/h, moteur IE3 triphasé 6 pôles, puissance 4 kW, avec interrupteur de proximité