S&P - Tourelle vert f400/120, 3700/1850 m3/h, mot. ie1 + inter prox et dépressostat - 201322

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle vert f400/120, 3700/1850 m3/h, mot. ie1 + inter prox et dépressostat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.339 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452013222

Réf. Sonepar

00039201322

Réf. Fournisseur

201322

Marque

S&P

tension nominale (Un):

400 V

énergie élec. max. accumulée:

0.339 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

débit d'air max à 50 Pa:

3498.53 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

3258.79 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

2980.05 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

2639.58 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

2192.11 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

1514.16 m³/h

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

250 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

ventilateur basculant:

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

Tourelle verticale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), 3700/1850 m3/h, moteur IE1 triphasé 4/8 pôles, puissance 0,25/0,13 kW, avec interrupteur de proximité et dépressostat