S&P - Tourelle vert f400/120, 8200 m3/h mot. ie3 + inter prox, dépressostat et pyrodis - 200236

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle vert f400/120, 8200 m3/h mot. ie3 + inter prox, dépressostat et pyrodis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 1.211 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452002363

Réf. Sonepar

00039200236

Réf. Fournisseur

200236

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

énergie élec. max. accumulée:

1.211 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

débit d'air max à 50 Pa:

8056.68 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

7789.37 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

7497.37 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

7179.05 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

6829.74 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

6437.42 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

5461.79 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

3939.84 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

541.316 m³/h

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

402 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

ventilateur basculant:

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

Tourelle verticale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), 8200 m3/h, moteur IE3 triphasé 4 pôles, puissance 1,10 kW, avec interrupteur de proximité, dépressostat et coffret de relayage PYRODIS