S&P - Tourelle vert f400/120, ecowatt, mono 230v, à débit variable, d 450 mm - 200155

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle vert f400/120, ecowatt, mono 230v, à débit variable, d 450 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • énergie élec. max. accumulée - 1.182 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452001557

Réf. Sonepar

00039200155

Réf. Fournisseur

200155

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230 V

énergie élec. max. accumulée:

1.182 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

matériau hélice:

acier

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé

débit d'air max à 50 Pa:

7996.63 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

7787.63 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

7561.26 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

7312.9 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

7039.9 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

6736.53 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

5983.79 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

4789.05 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

111 m³/h

fréquence:

50/60 Hz

type de moteur:

EC (commutation électronique)

nombre de phases:

1

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

333 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire):

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

optionnel

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

électronique

signal de commande:

0-10 V

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

champignon

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

Tourelle centrifuge F400/120, rejet vertical, moteur ECOWATT, monophasée 230V, à débit variable, D 450 mm