S&P - Tourelle vert f400/120, mot. ie1 tri 6/8 pôles, + inter prox et depressostat - 201442


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 2.623 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411452014427
Réf. Sonepar
00039201442
Réf. Fournisseur
201442
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un):
400 V
énergie élec. max. accumulée:
2.623 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
débit d'air max à 50 Pa:
14966.5 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
14488 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
13958 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
13368.4 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
12707.9 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
11944.4 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
9897.32 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
6090.68 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
1466.53 m³/h
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
541 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
ventilateur basculant:
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
entraînement indirect:
Non