S&P - Tourelle vert f400/120, mot. ie3 tri 6 pôles, + inter prox et dépressostat - 200256

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle vert f400/120, mot. ie3 tri 6 pôles, + inter prox et dépressostat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 3.863 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452002561

Réf. Sonepar

00039200256

Réf. Fournisseur

200256

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

énergie élec. max. accumulée:

3.863 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

débit d'air max à 50 Pa:

21026.1 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

20381.2 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

19685.2 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

18932.3 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

18118.4 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

17224.4 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

15118.6 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

12345 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

8386.26 m³/h

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

585 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

ventilateur basculant:

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

Tourelle verticale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), moteur IE3 triphasé 6 pôles, avec interrupteur de proximité et dépressostat