S&P - Tourelle verticale confort/désenfumage 400°C/2h, 9500 m3/h, tri 400V, V2 - 204225


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
courant nominal - 4.5 A
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893078070
Réf. Sonepar
00039307807
Réf. Fournisseur
204225
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un):
400 V
courant nominal:
4.5 A
clapet antiretour:
sans
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
acier
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
9048.4 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
8649.4 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
8213.23 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
7712.23 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
7143.23 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
6537.06 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
5016.88 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
2550.35 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
580 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Non
uniquement régime moteur ajustable avec:
transformateur
régime sur-multiplié moteur avec:
dahlander
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
nombre de pôles:
6/12 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
60 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
832 mm
dimensions intérieures du socle carré:
905 mm
diamètre nominal du conduit:
630 mm