S&P - Tourelle verticale f400 2h 250 2pôles interrupteur monophasé 0.37kw ie1 - 201265

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle verticale f400 2h 250 2pôles interrupteur monophasé 0.37kw ie1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.418 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452012652

Réf. Sonepar

00039201265

Réf. Fournisseur

201265

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230 V

énergie élec. max. accumulée:

0.418 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

débit d'air max à 50 Pa:

2042.95 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

1970.9 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

1893.9 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

1810.84 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

1721.79 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

1624.74 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

1399.63 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

1107.47 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

685.316 m³/h

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

462 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

ventilateur basculant:

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

Tourelle verticale 400°C/2h 2 pôles interrupteur monophasé 0.37Kw IE1