S&P - Tourelle verticale f400 2h 250 4pôles interrupteur monophasé 0.25kw ie1 - 201268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
énergie élec. max. accumulée - 0.061 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3411452012683
Réf. Sonepar
00039201268
Réf. Fournisseur
201268
Marque
S&P
tension nominale (Un):
230 V
énergie élec. max. accumulée:
0.061 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
débit d'air max à 50 Pa:
940.474 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
745.947 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
432.895 m³/h
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
134 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
ventilateur basculant:
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
entraînement indirect:
Non


