S&P - Tourelle verticale f400 2h 355 4pôles inter+depress+pilotair tri 0.25kw ie2 - 201315

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle verticale f400 2h 355 4pôles inter+depress+pilotair tri 0.25kw ie2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.339 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452013154

Réf. Sonepar

00039201315

Réf. Fournisseur

201315

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

énergie élec. max. accumulée:

0.339 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

débit d'air max à 50 Pa:

3498.53 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

3258.79 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

2980.05 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

2639.58 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

2192.11 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

1514.16 m³/h

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

250 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

ventilateur basculant:

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

Tourelle verticale 400°C/2h 4 pôles interrupteur + dépressostat + coffret Pilotair triphasé 0.25Kw IE2