S&P - Tourelle verticale f400 2h 355 6pôles interrupteur monophasé 0.18kw ie1 - 201304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
énergie élec. max. accumulée - 0.13 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3411452013048
Réf. Sonepar
00039201304
Réf. Fournisseur
201304
Marque
S&P
tension nominale (Un):
230 V
énergie élec. max. accumulée:
0.13 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
débit d'air max à 50 Pa:
2241.79 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
1781.58 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
877.421 m³/h
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
138 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
ventilateur basculant:
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
entraînement indirect:
Non


