S&P - Tourelle verticale f400 2h 450 4/8pôles inter+depress triphasé 1.2/0.3kw ie1 - 201366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 1.211 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3411452013666
Réf. Sonepar
00039201366
Réf. Fournisseur
201366
Marque
S&P
tension nominale (Un):
400 V
énergie élec. max. accumulée:
1.211 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
débit d'air max à 50 Pa:
8056.68 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
7789.37 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
7497.37 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
7179.05 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
6829.74 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
6437.42 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
5461.79 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
3939.84 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
541.316 m³/h
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
402 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
ventilateur basculant:
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
entraînement indirect:
Non


