Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Tourelle verticale f400 2h 500 6pôles interrupteur triphasé 0.55kw ie2 - 201381

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle verticale f400 2h 500 6pôles interrupteur triphasé 0.55kw ie2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.617 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452013819

Réf. Sonepar

00039201381

Réf. Fournisseur

201381

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

énergie élec. max. accumulée:

0.617 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

débit d'air max à 50 Pa:

6669 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

6229 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

5707 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

5049 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

4120 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

2236 m³/h

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

232 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

ventilateur basculant:

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

Tourelle verticale 400°C/2h 6 pôles interrupteur triphasé 0.55Kw IE2