Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Tourelle verticale f400 2h 695 6/12pôles interrupteur triphasé 4/1kw ie1 - 201443

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle verticale f400 2h 695 6/12pôles interrupteur triphasé 4/1kw ie1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 2.623 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452014434

Réf. Sonepar

00039201443

Réf. Fournisseur

201443

Marque

S&P

tension nominale (Un):

400 V

énergie élec. max. accumulée:

2.623 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

débit d'air max à 50 Pa:

14966.5 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

14488 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

13958 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

13368.4 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

12707.9 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

11944.4 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

9897.32 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

6090.68 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

1466.53 m³/h

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

541 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

ventilateur basculant:

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

Tourelle verticale 400°C/2h 6/12 pôles interrupteur triphasé 4/1Kw IE1