Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Variateur électronique 0 à 10 Volts pour extracteur in-line TD ECOWATT - 700181

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Variateur électronique 0 à 10 Volts pour extracteur in-line TD ECOWATT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • courant nominal - 1 A

  • tension de sortie - 0...10 V

  • régulation de puissance continue - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893259448

Réf. Sonepar

00039325944

Réf. Fournisseur

700181

Marque

S&P

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

courant nominal:

1 A

tension de sortie:

0...10 V

régulation de puissance continue:

Non

élément de base sans couvercle:

Non

type de commande:

bouton rotatif

voyant:

sans

contact de commutation:

Oui

avec capteur de température:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

80 mm

indice de protection (IP):

IP44

Variateur électronique 0 à 10 Volts pour extracteur in-line TD ECOWATT