S&P - Variateur électronique et commande de réversibilité pour HV 230 AE et HV 300 AE - 704055

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Variateur électronique et commande de réversibilité pour HV 230 AE et HV 300 AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • régulation de puissance continue - Non

  • élément de base sans couvercle - Non

  • type de commande - bouton-poussoir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8413893069405

Réf. Sonepar

00039306940

Réf. Fournisseur

704055

Marque

S&P

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

régulation de puissance continue:

Non

élément de base sans couvercle:

Non

type de commande:

bouton-poussoir

voyant:

sans

contact de commutation:

Non

avec capteur de température:

Non

Variateur électronique et commande de réversibilité pour extracteurs de vitre HV 230 AE et HV 300 AE