fin de vie

S&P - VEMREA TEMPO - 420115

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - VEMREA TEMPO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 65 m³/h

  • largeur nominale - 158 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893744791

Réf. Sonepar

00039374479

Réf. Fournisseur

420115

Marque

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

65 m³/h

largeur nominale:

158 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

radial

direction:

désaération

Aérateur permanent centrifuge 15 m3-h avec temporisation réglable de 1 à 30 mn, à débit constant sans perte d'efficacité et basse consommation