S&P - Ventilateur centrifuge, 1250 m3/h, jusqu'à 120°C en continu, mono 230V, IP55 - 300580

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur centrifuge, 1250 m3/h, jusqu'à 120°C en continu, mono 230V, IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - droit ouvert

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1197 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.75 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893156402

Réf. Sonepar

00039315640

Réf. Fournisseur

300580

Réf. Commerciale

S&P

exécution hélice:

droit ouvert

quantité d’air à 200 Pa (statique):

1197 m³/h

consommation d'énergie:

0.75 kW

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

aluminium

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

revêtu

quantité d’air à 400 Pa (statique):

1142 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

1082 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

1011 m³/h

quantité d’air à 1000 Pa (statique):

923 m³/h

quantité d’air à 1500 Pa (statique):

750 m³/h

quantité d’air à 10000 Pa (statique):

1250 m³/h

tension de raccordement:

1 * 230 V

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

3.9 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

hauteur:

511 mm

largeur:

434 mm

profondeur:

328 mm

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

140 mm

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

100 mm

largeur nom. de conduit côté de refoulement:

100 mm

hauteur nom. de conduit côté de refoulement:

100 mm

Ventilateur centrifuge en fonte aluminium moyenne pression, 1250 m3/h, température de flux d'air jusqu'à 120°C en continu, refoulement orientable D 100 mm, moteur monophasé 230V, IP55