S&P - Ventilateur centrifuge, 1250 m3/h, jusqu'à 120°C en continu, tri 230/400V, IP55 - 300062


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - droit ouvert
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1197 m³/h
consommation d'énergie - 0.75 kW
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
puissance sonore à 63 Hz - 54 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893155719
Réf. Sonepar
00039315571
Réf. Fournisseur
300062
Réf. Commerciale
S&P
exécution hélice:
droit ouvert
quantité d’air à 200 Pa (statique):
1197 m³/h
consommation d'énergie:
0.75 kW
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
puissance sonore à 63 Hz:
54 dB
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
aluminium
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
revêtu
quantité d’air à 400 Pa (statique):
1142 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
1082 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
1011 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique):
923 m³/h
quantité d’air à 1500 Pa (statique):
700 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique):
1250 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
2.9 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
3000 bipolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
66 dB
puissance sonore à 250 Hz:
81 dB
puissance sonore à 500 Hz:
89 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
87 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
86 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
79 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
71 dB
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
511 mm
largeur:
434 mm
profondeur:
328 mm
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:
140 mm
diamètre nom. de conduit côté de refoulement:
100 mm
largeur nom. de conduit côté de refoulement:
100 mm
hauteur nom. de conduit côté de refoulement:
100 mm