S&P - Ventilateur centrifuge, 250 m3/h, jusqu'à 120°C en continu, tri 230/400V, IP44 - 300064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - droit ouvert
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 241 m³/h
consommation d'énergie - 0.25 kW
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893008732
Réf. Sonepar
00039300873
Réf. Fournisseur
300064
Marque
S&P
exécution hélice:
droit ouvert
quantité d’air à 200 Pa (statique):
241 m³/h
consommation d'énergie:
0.25 kW
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
aluminium
protection de la surface de l’hélice:
revêtu
quantité d’air à 400 Pa (statique):
232 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
221 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
207 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique):
190 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique):
250 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.43 A
uniquement régime moteur:
Oui
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
3000 bipolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
411 mm
largeur:
384 mm
profondeur:
200.5 mm
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:
100 mm
diamètre nom. de conduit côté de refoulement:
40 mm


