S&P - Ventilateur centrifuge, 400 m3/h, jusqu'à 120°C en continu, tri 230/400V, IP55 - 300065

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur centrifuge, 400 m3/h, jusqu'à 120°C en continu, tri 230/400V, IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - droit ouvert

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 361 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.18 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 54 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893156174

Réf. Sonepar

00039315617

Réf. Fournisseur

300065

Marque

S&P

exécution hélice:

droit ouvert

quantité d’air à 200 Pa (statique):

361 m³/h

consommation d'énergie:

0.18 kW

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

puissance sonore à 63 Hz:

54 dB

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

aluminium

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

revêtu

quantité d’air à 400 Pa (statique):

315 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

254 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

196 m³/h

quantité d’air à 1000 Pa (statique):

111 m³/h

quantité d’air à 10000 Pa (statique):

400 m³/h

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

1.09 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

52 dB

puissance sonore à 250 Hz:

72 dB

puissance sonore à 500 Hz:

82 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

73 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

74 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

66 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

56 dB

adapté à un montage extérieur:

Non

hauteur:

375 mm

largeur:

332 mm

profondeur:

258 mm

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

110 mm

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

60 mm

largeur nom. de conduit côté de refoulement:

110 mm

hauteur nom. de conduit côté de refoulement:

110 mm

Ventilateur centrifuge en fonte aluminium moyenne pression, 400 m3/h, température de flux d'air jusqu'à 120°C en continu, refoulement orientable D 60 mm, moteur triphasé 230/400V, IP55